コンプレッサ(静音タイプ)(RoHS指令適合品)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66840027 品番CVS-200-R
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

コンプレッサは油を含まない圧縮空気を作るオイルフリー小型圧縮機で、エアー配管がない場合に精密除振台の空気源として使用できます。
圧力計、安全弁、ホース継手、空気取出口が標準で装備されています。
静音タイプです。
RoHS指令の規制6物質に関しての不使用(不含有)に該当する製品です。

出力(kW)0.2 タンク容量(L)空気:5.5 最高圧力(MPa)0.65 騒音値(dB)54 電源仕様AC100V 50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする