※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台注文コード66840535品番PHB-R-8060
参考基準価格(税別)¥320,000販売価格(税込)¥351,780販売価格(税別)
高剛性のハニカム定盤を採用した卓上型の除振台です。
定盤表面板はバフ研磨加工され標準で25mmピッチM6タップ加工が施されています。
表面板(上面)は着磁製のあるSUS430(ステンレス)ですので、マグネットスタンド等の使用が可能です。
R型は特殊な防振ゴムを装備し、防振ゴムでは高度の除振性能を得られます。
また空気源を必要としないので簡単に使えます。
防振ゴム内部にはオリフィスが内蔵され、空気ばねと同様の絞り効果でスムーズな振動減衰機能があります。