1417408 インサート HC シリーズ オス 2極 16A 2900、5000 V ac フエニックス・コンタクト 66873530

インサート HC シリーズ オス 2極 16A 2900、5000 V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66873530品番1417408
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つのポジション数、2 つのパワーコンタクト、0 個の制御コンタクトを備えています。このインサートは、圧着接続タイプで 2900 V / 5000 V の定格電圧と 16 A の定格電流を備え、高電圧用途で使用できます。動作周囲温度範囲: -4

仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:2900 、5000 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-5789アズワン品番65-7758-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする