※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 381mm 歯数 40 ピッチ 9.525mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66983554 品番150 L 100
参考基準価格(税別)¥3,560 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯のピッチが 9.525 mm で、長さが 381 mm です。ガラス繊維テンションコード ポリクロロプレンゴムコアです

仕様●長さ:381mm●幅:25.4mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:40●材質:ゴム●コード番号:217-0315 アズワン品番65-7883-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする