※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Optibeltの 伝導部品
Optibeltの ベルト
Optibeltの タイミングベルト
タイミングベルト 幅 62mm 長さ 2240mm 歯数 280 ピッチ 8mm ポリウレタン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66984525
品番
2240 8MDC 62
参考基準価格(税別)
¥223,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
仕様
●長さ:2240mm●幅:62mm●ピッチ:8mm●歯の数:280●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2083
アズワン品番
65-7918-72