※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルトプーリー 22歯 10mmピッチ ボア28mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:32mm●ボア:28mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5503 注文コード66985225 品番22-247T10
参考基準価格(税別)¥7,670 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:32mm●ボア:28mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5503 アズワン品番65-7864-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする