フィルタレギュレータルブリケータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67006015 品番MSB4-1/4-FRC7:J3M1
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

Festo サイレンサは空圧システムの排気ポートでの騒音を低減するのに適しており、組み立てた状態であらゆる位置に騒音を抑え、作動圧力は 010 bar までとなります。大気への流量は 9240 l/min ですコンテナのサイズは 10 です 周囲温度: -40 → 80 ℃

仕様●メーカーシリーズ:MSB4●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:5μm●コード番号:202-3056 アズワン品番65-8033-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする