C00040600 ブランキングプラグ 気中性 Cシリーズ 6mm なし なし 1袋 10個入 NORGREN 67008727

ブランキングプラグ 気中性 Cシリーズ 6mm なし なし 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード67008727品番C00040600
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,102
販売価格(税別)
1,911

IMI Norgren Pneufit C0004 シリーズプラグ継手はすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。プラグの内径は 6 mm、外径は 6 mm です。全長:34 mm

仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●チューブサイズ:6mm●材質:プラスチック●耐薬品性:なし●コード番号:212-9116アズワン品番65-7891-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする