ヘビーデューティパワーコネクタ 4極 40.0A 1.0 kV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67011387 品番PL184X-41-4
参考基準価格(税別)¥7,340 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

Amphenol Powerlok コネクタ PL184X-41 は、HVIL コンタクトを備えた 4 mm 2 ケーブル用の 4POS プラグです。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分

仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:40.0A●シリーズ:PL084X●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4810 アズワン品番65-7698-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする