フエニックス・コンタクト
ヘビーデューティパワーコネクタ 6極 16A 500 V 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
67011414
品番
1648066
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、右側の制御キャビネットパネルに使用するメスインサートを備えています。接続方法:ねじ
仕様
●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:500 V●オス/メス:メス●シリーズ番号:HC-B 6-A-UT-PER-F●コード番号:224-9788
アズワン品番
65-7591-13