曜日別特売

マニホールド VABMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67017240品番VABM-L1-10HW-G18-5-GR
参考基準価格(税別)¥36,600販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置でも組み立てられ、バルブの最大位置 5 で展伸アルミ合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm で、空圧接続では最高 -0.9-10 bar の圧力で動作します。空圧接続では G1/8 になります2 - 中程度の腐食応力 保管温度: -20 → 60 ℃

仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8 in, M5, M7●ネジ規格:G, Metric●コード番号:203-0310アズワン品番65-8005-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする