VABM-L1-18S-G38-9 マニホールドストリップ VABMシリーズ Festo 67017328

マニホールドストリップ VABMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67017328品番VABM-L1-18S-G38-9
参考基準価格(税別)¥45,800販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

Festo VABM シリーズ 9 ポジションマニホールドレールは、VUVG サブベースバルブの空圧リンクに使用します。このマニホールドストリップは、スルーホール技術を使用して取り付けます。耐腐食性クラスはタイプ 2 (中腐食ストレス)です。グリッド寸法 =19 mm 組み立て位置:任意 動作圧力 =-0.9 bar -10 bar

仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールドストリップ●ステーションの数:9●接続ポートのネジ:G 3/8●スレッドサイズ:3/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-1445アズワン品番65-7983-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする