C00231612 管継手 気中性 Cシリーズ 12 なし なし 1袋 10個入 NORGREN 67042248

管継手 気中性 Cシリーズ 12 なし なし 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード67042248品番C00231612
参考基準価格(税別)¥9,220販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

IMI Norgren Pneufit C0023 シリーズスチームレデューサ継手はすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てて、流量を最適化できます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。内径 =12 mm 外径 =16 mm 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッ

仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●チューブサイズ:12●材質:プラスチック●食品等級:なし●コード番号:212-9137アズワン品番65-7891-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする