曜日別特売
APPM-A05MAPAN-AS1 丸型コネクタ 5極 M12 プッシュプル AMPHENOL 67043194

丸型コネクタ 5極 M12 プッシュプル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67043194品番APPM-A05MAPAN-AS1
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

Amphenol 産業用コネクタは、プッシュプル M12 A コード接続のオス丸型ケーブルコネクタです。このケーブル取り付けコネクタは、定格電圧 60 V ac/dc、定格電流がコンタクトあたり最大 4 A です。このコネクタは、ニッケルめっきに金めっきが施された銅合金コンタクトの成形材料で構成されています。あらゆるメーカーの標準オス M12 1.0 ソケットすべてに対応しています コンタクト用の 5 ピンを備えています IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します 設置時間を 80

仕様●極数:5●実装タイプ:プッシュプル●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:ピン, はんだ●コーディング:A●シリーズ:APPM-A05MAPAN-AS1●コード番号:230-2203アズワン品番65-7570-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする