NE/11376 空圧継手メンテナンスキット NORGREN 67063799

空圧継手メンテナンスキット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67063799品番NE/11376
参考基準価格(税別)¥125,000販売価格(税込)¥135,882
販売価格(税別)
123,529

IMI Norgren Pneufit C シリーズフィッティング選択キットには、21 種類のストレートコネクタ、エルボ、ティー、チューブコネクタ、プラグが用意されています。また、便利なチューブカッターも付属しており、確実に接合できます。頑丈な成形キャリングケースです 寸法:10 mm 及び 12 mm

仕様●キット内容:10 mm&12 mm ストレートコネクタ、エルボ、プラグ、ティー、チューブコネクタ●コード番号:212-9271アズワン品番65-7894-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする