サンワサプライ
マイク付き拡声器スピーカー(Bluetooth対応)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67089408
品番
MM-SPAMPBT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,800
入力端子
Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×2
3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1
microSDカード(16GB以下)
付属品
マイク×1、マイク接続ケーブル×1、ACアダプタ×1、収納用バッグ×1
質量(g)
2750
電源
AC駆動/電池駆動
最大出力(W)
実用20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
297×122×142
周波数特性
200~15000Hz
スピーカー
3インチ
外部入力
(3.5mm)1個、(6.3mm)2個
スピーカ形式
バスレフ式フルレンジ
インピーダンス(Ω)
(ロード)8
取扱説明書:
取扱説明書/組立説明書