※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明立精機
明立精機の ステージ/画像処理
明立精機の 画像処理
明立精機の 画像処理アクセサリ
小型スチールハニカム光学定盤
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
67133669
品番
HSB-0605K4
参考基準価格(税別)
¥97,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
HSシリーズをさらに小型化した、小スペースの光学実験用定盤。
材質
【定盤】スチールハニカム/上面板着磁性ステンレスSUS4305t(4t):下面板SS400(3.2t)
厚さ(mm)
50
寸法(mm)
630×530
質量(kg)
27
加工
【上面タップ】M6×25mm (マトリクス)
注意
※車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません