ノーケン
ノーケンの 圧力・流量測定
ノーケンの 液面計/レベル計
ノーケンの レベルスイッチ
パワーユニット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
67320456
品番
PU2000 ソケット付
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質
ABS
質量(g)
約380
構造
非防滴
耐電圧
1500V AC1分間(接地端子と電源端子間)
使用温度(℃)
0〜50(但し、結露しないこと)
消費電力
約10VA Max.
入力電源
90〜132V or 180〜264V AC50/60Hz
絶縁抵抗
500V DCメガーにて100MQ以上(接地端子と電源端子間)