※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHA - タイロッド形油圧シリンダ/複動:片ロッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67352654 品番CHAB80-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,700
この商品は293種類から選べます 他の種類を見る
呼び圧力(MPa)3.5 リード線(m)- オートスイッチ追記号- クッション(-) 両側 ジャバラ(-) ジャバラなし チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)500 仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、チューブ材質:(-) アルミ合金、オートスイッチの種類:-、オーダーメイド仕様:(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする