※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)20
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ねじの種類:(M) おねじ、オートスイッチ:A93V、オーダーメイド仕様:(-) 無、ストロークオプション:標準ストローク
注文コード67360336
品番CHDKGB25-20M-A93VL
参考基準価格(税別)¥15,070
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など503種類から選べます
他の種類を見る