※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)50
ストローク(mm)15
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ねじの種類:(-) めねじ、オートスイッチ:M9B、オーダーメイド仕様:(-XC62) CHQHBシリーズ(14MPa)互換品、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード67361763
品番CHDKGB50-15-M9B-XC62
 
参考基準価格(税別)¥23,490
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
 
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など503種類から選べます
他の種類を見る