※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)63
ストローク(mm)40
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ねじの種類:(-) めねじ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) 無、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード67363303
品番CHDKGL63-40
 
参考基準価格(税別)¥34,710
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
 
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など503種類から選べます
他の種類を見る