※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)40
ストローク(mm)110
仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、ロッド先端ねじの種類:(M) おねじ、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:(-) 無、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード67364256
品番CHKGB40-110M-XC63
参考基準価格(税別)¥24,480
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など503種類から選べます
他の種類を見る