※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)50
ストローク(mm)125
仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、ロッド先端ねじの種類:(-) めねじ、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:(-XC64) エア抜きバルブ付、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード67364335
品番CHKGB50-125-XC64
 
参考基準価格(税別)¥29,040
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
 
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など503種類から選べます
他の種類を見る