※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHSD/CHDSD - ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)50 ストローク(mm)410 仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、ロッド先端ナット:(-) ロッド先端ナットなし、オートスイッチ:- 注文コード67369619 品番CHSDCB50-410-A
参考基準価格(税別)¥52,530 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など368種類から選べます 他の種類を見る
呼び圧力(MPa)10 リード線(m)- オートスイッチ追記号- ストローク(mm)410 クッション(-) 両側クッション付 チューブ内径(Φmm)50 ポートねじの種類(-) Rc ポート・クッションバルブ位置(A) ポート上 クッションバルブ左 仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、ロッド先端ナット:(-) ロッド先端ナットなし、オートスイッチ:-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする