※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHSD/CHDSD - ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)100 ストローク(mm)60 仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、ロッド先端ナット:(-) ロッド先端ナットなし、オートスイッチ:- 注文コード67370093 品番CHSDLA100TF-60N
参考基準価格(税別)¥94,770 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など368種類から選べます 他の種類を見る
呼び圧力(MPa)10 リード線(m)- オートスイッチ追記号- ストローク(mm)60 クッション(N) クッションなし チューブ内径(Φmm)100 ポートねじの種類(TF) GF ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右 仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、ロッド先端ナット:(-) ロッド先端ナットなし、オートスイッチ:-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする