※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHSG/CHDSG - ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)50 ストローク(mm)300 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ナット:(A) ロッド先端ナット付、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし 注文コード67370967 品番CHDSGCA50TF-300A
参考基準価格(税別)¥58,370 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など592種類から選べます 他の種類を見る
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ナット:(A) ロッド先端ナット付、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし ストローク(mm)300 クッション(-) 両側クッション付 チューブ内径(Φmm)50 リード線(m)- ポートねじの種類(TF) GF オートスイッチ追記号- ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右 呼び圧力(MPa)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする