※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)63
ストローク(mm)500
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ロッド先端ナット:(A) ロッド先端ナット付、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
注文コード67372866
品番CHDSGFY63-500A-B
 
参考基準価格(税別)¥91,960
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
 
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など592種類から選べます
他の種類を見る