曜日別特売
125X13MMGC120H セフティポリッシュ B SK11 67378438

125X13MMGC120H セフティポリッシュ B SK11 67378438
125X13MMGC120H セフティポリッシュ B SK11 67378438

セフティポリッシュ B

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)125
砥石寸法厚さ(mm)13
内容量1枚注文コード67378438品番125X13MMGC120H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

両頭グラインダー用の研削砥石です。硬くもろい為、鋭利な切刃の新生が早く、高硬度な超合金・石材に最適です。

用途
超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類の研削。
外径(Φmm)
125
砥石寸法(mm)厚さ
13
砥材
GC
穴径(Φmm)
12.7
最高使用周速度(m/min)
2000
対応機種
両頭グラインダー
使用砥石
砥材GC・粒度120・結合度H・結合剤V・形状1・緑形A
適合材
超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする