WPS-3J 電力量計ボックス (スマートメーター用・隠ぺい型) 未来工業 67919909

WPS-3J 電力量計ボックス (スマートメーター用・隠ぺい型) 未来工業 67919909
WPS-3J 電力量計ボックス (スマートメーター用・隠ぺい型) 未来工業 67919909
WPS-3J 電力量計ボックス (スマートメーター用・隠ぺい型) 未来工業 67919909
WPS-3J 電力量計ボックス (スマートメーター用・隠ぺい型) 未来工業 67919909

電力量計ボックス (スマートメーター用・隠ぺい型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1個)種類WPS-3型ベージュ注文コード67919909品番WPS-3J
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

e-デザイン
施工がスッキリ!隠ぺい配線用の電力量計ボックスです。
スマートメーター専用設計。建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザイン。だから、トータルでかっこいい!
雨水や虫の侵入を防ぐ防雨型。
ポールにも取り付けられます。

仕様カードホルダー付き、フロント透明カバー付き、貫通ソケット付き適合1個用材質自己消化性樹脂製ベージュ備考屋外用種類WPS-3型適合電線(mm2)22入数(個)1適合電力量計【1Φ2W/1Φ(3Φ)3W】~120A/~120A貫通材内径(Φmm)Φ28
注意
※ご選定の際は、電力会社により取り付けスペースの異なる場合がありますので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする