風香(FU-KA)
作務衣・上着
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
市松桜・黒
市松桜・黒
市松桜・黒
しじら織・あずき
しじら織・ピンク
しじら織・ベージュ
しじら織・紺
やなぎ小紋・紺
やなぎ小紋・黒
やぶれ取り江戸小紋調・グレー
やぶれ取り江戸小紋調・ベージュ
グリーン
デニム調
七宝・エンジ
七宝・グレー
七宝・芥子
万筋・ピンク
万筋・茶
千鳥・ベージュ
千鳥・ローズ
千鳥・抹茶
天地
姫桜・エンジ
姫桜・抹茶
小桜・エンジ
小桜・紺
市松和モダン・グレー
市松和モダン・茶
彩り石畳・薄茶
桜と楓・ピンク
桜市松疋田・桃
桜市松疋田・黄
江戸
江戸小紋・朱赤
江戸小紋・芥子
満天桜・グリーン
満天桜・ピンク
箔模様・エンジ
箔模様・紺
紺
絣柄・黒
綱代・紺
綱代・茶
縁起鮫小紋・ピンク
縁起鮫小紋・茶
縞・グレー
縞・ローズ
色枝流れ・白
雪霰・ピンク
雪霰・紺
霞
養老鮫・茶
鮫桜・色
鮫桜・茜色
麻の葉・ピンク
黒
サイズ
M
3L
L
LL
M
全154種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
67926297
品番
SJ-4010
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
彩り豊かな和のスタイル。和の装いは見た目に美しく、また動きやすいので接客しやすいのも特徴です。
仕様
左胸内ポケット付 上前下ポケット付
色
市松桜・黒
サイズ
M
材質
ちりめん(ポリエステル100%)
着丈(cm)
70
バスト(cm)
110
裄丈(cm)
62