HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
ヒロセ電機 コネクタハウジング 20極 3列 P-1620A-STA(51)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4個)
注文コード
68048525
品番
P-1620A-STA(51)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
長さ(mm)
33
幅(mm)
15.7
極数
20
シリーズ
1600
材質(ハウジング)
ポリアミド
行数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
実装タイプ
ケーブルマウント