HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
ヒロセ電機 ピン・ソケットコンタクト, メス, 圧着端子RP13A-SC-122
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
68052716
品番
RP13A-SC-122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
長さ(mm)
13.9
シリーズ
RP13A
定格電圧(V)
30AC、42DC
定格電流(A)
2
材質(コンタクト)
リン青銅
動作温度(℃)
(Min)-10、(Max)+60
適合電線サイズ
28 → 24 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
RP13A シリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)
15
表面処理(コンタクト)
銀