HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 18極 ピッチ:2mm 2列 DF11-18DS-2C
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(25個)
注文コード
68053477
品番
DF11-18DS-2C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
幅(mm)
5
ピッチ(mm)
2
極数
18
シリーズ
DF11
材質(ハウジング)
PA
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
DF11シリーズ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート