HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 5極, ケーブルマウント, JR13JK-5P
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68064020
品番
JR13JK-5P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
ポール形式:5P
極数
5
シリーズ
JR
ソケットorプラグ
プラグ
定格電圧(V)
250.0、350.0
定格電流(A)
5
材質(ハウジング)
アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
電子機器用の丸型コネクタ
結線方法
はんだ
コンタクトジェンダー
オス
接合型
ネジ
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
銀
最小動作温度(℃)
-25