HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
ヒロセ電機 ピン・ソケットコンタクト, サイズ:1mm, 圧着端子HR10-PC-112
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
68065779
品番
HR10-PC-112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
シリーズ
HR10
定格電流(A)
2
材質(コンタクト)
真鍮、青銅
動作温度(℃)
(Min)-25、(Max)+85
サイズ(mm)
端子:1
適合電線サイズ
30 → 26 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
併用可能製品
HR10シリーズ
最大接触抵抗(mΩ)
10
表面処理(コンタクト)
銀