無限プレミアムリード30エンドミル2枚刃MXH230 2.6

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)2.6
2.6
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.2
2.3
2.4
2.5
2.8
3
3.5
4
4.5
5
6
シャンク径(Φmm)4
刃長(mm)5.2
5.2
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.8
2
2.2
2.4
2.5
2.8
3
3.2
3.4
3.6
3.8
4
4.4
4.6
4.8
5
5.6
6
7
8
9
10
12
全長(mm)45
内容量1本注文コード68066126品番MXH230 2.6
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798
刃長(mm)
5.2
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
トラスコ品番
468-5156
刃径(Φmm)
2.6
材質
超微粒子超硬
刃数
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする