HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
Hirose インターフェイスモジュール, 32 極, メス, FX2B-32SA-1.27R
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68067206
品番
FX2B-32SA-1.27R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
長さ(mm)
35.45
幅(mm)
7
寸法(mm)
35.45×7×19.1
極数
32
定格電圧(V)
125AC、300
深さ(mm)
19.1
定格電流(mA)
500
適合電線サイズ
28 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
接続方向
ストレート