曜日別特売
AP-100SV LED 懐中電灯 GENTOS 68067667

AP-100SV LED 懐中電灯 GENTOS 68067667
AP-100SV LED 懐中電灯 GENTOS 68067667
AP-100SV LED 懐中電灯 GENTOS 68067667
AP-100SV LED 懐中電灯 GENTOS 68067667

LED 懐中電灯

(4件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1本注文コード68067667品番AP-100SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

小型のペンライトながら100ルーメンの高出力 テールスイッチでON/OFF 照射角固定のワイドビーム照射

用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 エネループ使用可能使用電池単4形アルカリ電池×2本シルバー付属品ペンクリップ、テスト用電池トラスコ品番855-2707寸法(mm)約Φ17.1×138.6本体質量(g)約51(電池含む)保護等級耐塵、耐水仕様(IP66準拠)光源高輝度チップタイプ白色LED×1個照射モードワイドビーム耐久性(落下)2m明るさ(Lm)約100(最大時)実用点灯時間約10時間照射距離(m)約64(最大時)電球の種類LED
注意
※光源の直視は危険ですから絶対にお止めください。
※単4アルカリ乾電池x2本(付属)
※市販充電池対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68067633
2020-12-02
用途: 暗所修理作業時

同サイズのものと比べ明るい。壊れにくい。電池の持ちもよく、長時間使用でも発熱が少ない。

対象商品 : 68067658
2020-11-25
用途: 丁度良いサイズで使いやすい。

小さすぎでもなく大きすぎでもなく使いやすい。
一回点かなくなり、修理に出したら直って戻ってきた。
保証もしっかりしている様子です。

対象商品 : 68067633
2019-07-30
用途: 用紙の不具合を確認する際に使用
エイピーピー・ジャパン株式会社製造業

コンパクトなのに充分明るく、とてもいい買い物をしました。また、カラーも3種類あるので、他の人のと間違えることもなく良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 68067633
2018-10-07
用途: 携帯用に

コンパクトでスリム。鞄のなかでも邪魔にならす。光量は十分で、広く照らすので懐中電灯として最適

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする