サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの フライス用
CoroMill(R)590(センチュリー)フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68088626
品番
R590110504HKTW1020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,400
この商品は
材質・トラスコ品番・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●適合被削材:鋳鉄●チップサイズ:11●s:5●re:0.4●最大切り込み:2●径方向の最大取りしろ:7●iW:11.5●bs:7●勝手:右●原産国:スウェーデン●コード番号:339-3682
アズワン品番
65-8231-51
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。