アイトス
防寒サロペット(男女兼用) 6064
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・色・機能
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
5L
色
ブラック
機能
撥水、防寒
注文コード
68105816
品番
6064
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
光電子(R)シリーズ。ウィンタースポーツ・ギアの機能満載。
色
ブラック
サイズ
5L
機能
撥水、防寒
仕様
カイロポケット、脇ゴム仕様・脇アジャスター
材質
ドットボタン/金属、ファスナー/コイル(スライダー/プラスチック)、バックル/プラスチック
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
77
ウエスト(cm)
118~132
生地
表地/フルダルディスポ、裏地/フリース(背あて部)、タフタ(ズボン部)
色番
010
生地性能
撥水、耐水圧5000mmクラス
注意
※防水仕様ではありません。
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。