寅壱
ウインドブレーカーパンツ
前全開ファスナー開き、ウエストゴム仕様。前ポケット、後ろポケットは被せフラップ仕様。裏はハーフ丈のメッシュ裏地付き。3372-124のウインドブレーカーとセットUP可能。
色
13/クロ
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
股下(cm)
71
73
75
77
ウエスト(cm)
選択してください
72~76
78~82
84~88
90~95
96~100
101~105
裾幅(cm)
選択してください
22.5
23
23.5
24
24.5
25
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
裾幅(cm)
ワタリ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86515576
3372-518
5L
77
101~105
25
42
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
86516021
3372-518
LL
75
84~88
23.5
37.5
¥
7,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
86517631
3372-518
L
73
78~82
23
36
¥
7,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
86517789
3372-518
M
71
72~76
22.5
34.5
¥
7,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
86517956
3372-518
3L
77
90~95
24
39
¥
7,700
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
86518760
3372-518
4L
77
96~100
24.5
40.5
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください