外山電気
ブラック四角アウトレットボックス 中四角
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
種類
35形
注文コード
68184348
品番
OB435B
参考基準価格(税別)
¥406
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
カチオン電着塗装は、耐蝕性、コンクリート密着性に優れています。
材質
鋼板製
質量(g)
250
種類
35形
寸法H(mm)
35
表面処理
黒色カチオン電着塗装