861007 白衣 スラックス(男女兼用)(年間用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 サックス サイズ6L 注文コード68194183 品番861007
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は色・サイズなど27種類から選べます 他の種類を見る

衛生管理のために、ユニフォームを清潔度エリアにより色分けができます。
高温の作業環境におすすめの素材。

サックス サイズ6L 仕様パンツ内仕様/キーポケット・腰裏地仕様、体毛落下防止/裾口二重袖(フライスタイプ)、ウエスト仕様/脇ゴムシャーリング 混率(%)ポリエステル85、綿15 股下(cm)78 ウエスト(cm)106〜117 アズワン品番64-4960-29 生地交織二重織 色番007 生地性能吸汗速乾、制電性、ストレッチ、涼感性、制菌性(マックスペックR) 性別男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:412

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする