861007 白衣 スラックス(男女兼用)(年間用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68194226 品番 861007
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別) アウトレット
¥3,9983,298

衛生管理のために、ユニフォームを清潔度エリアにより色分けができます。
高温の作業環境におすすめの素材。

ミント サイズL 仕様パンツ内仕様/キーポケット・腰裏地仕様、体毛落下防止/裾口二重袖(フライスタイプ)、ウエスト仕様/脇ゴムシャーリング 混率(%)ポリエステル85、綿15 股下(cm)78 ウエスト(cm)76〜87 アズワン品番64-4960-39 生地交織二重織 色番035 生地性能吸汗速乾、制電性、ストレッチ、涼感性、制菌性(マックスペックR) 性別男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:412

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする