HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
ヒロセ電機 SCSIコネクタ 20 極 ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68195665
品番
DX31A-20P(50)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
長さ(mm)
19.18
ピッチ(mm)
1.27
極数
20
シリーズ
DX
定格電圧(V)
300
材質(ハウジング)
PBT
定格電流(mA)
500
材質(コンタクト)
銅合金
動作温度(℃)
(Max)85
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
IDC
オス・メス
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
金
ラッチ
ねじ
接続方向
ストレート