ヒロセ電機 SCSIコネクタ 50 極 ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68195726 品番DX31A-50P(50)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
長さ(mm)38.23 ピッチ(mm)1.27 極数50 シリーズDX 定格電圧(V)300 材質(ハウジング)PBT 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Max)85 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) ラッチねじ 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする