TA8101-0 コックコート・兼・七分 セブンユニフォーム 68234267

コックコート・兼・七分

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1着注文コード68234267品番TA8101-0
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

安心・安定の頼れる逸品。
火に強く、吸汗性にもすぐれた綿100%のコックコートです。
熱などから身体を守るダブルの打ち合わせや着脱が容易で破損の少ないボタンなど調理に必要なさまざまな工夫が盛り込まれた現場で頼りになるアイテム。

サイズ
3L
仕様
内ポケット、内掛けボタン、組紐ボタン
種別
コックコート
色
ホワイト
胸囲(cm)
124
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
50
着丈(cm)
76
生地
カツラギ
性別
男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする