セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 飲食業向け
セブンユニフォームの 和風パンツ
作務衣パンツ・兼
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68259573
品番
EL3391-1
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
色
藍
サイズ
LL
股下(cm)
80
仕様
ウエストゴム入、紐結び留、前ファスナー付
種別
作務衣パンツ
混率(%)
綿70、ポリエステル30
総丈(cm)
114
対象
男女兼用
胴囲(cm)
86〜96
生地
三河木綿
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。