商品レビューを投稿する内容量1台接続口径NPT 1/2最大処理流量(L/min[ANR])700流れ方向標準流れ(左→右)注文コード68275334品番SFC420-15N-FP2
参考基準価格(税別)¥41,910販売価格(税込)¥41,443販売価格(税別)
この商品は接続口径・最大処理流量・流れ方向など42種類から選べます他の種類を見る 抗菌高性能フィルタ単体です。
食品に直接触れる圧縮空気を清浄します。
抗菌フィルタは内部のフィルタエレメントに付着した菌に対し抗菌作用が働き、菌の増殖を抑制します。(抗菌活性値4以上(JIS L 1902:2015に基づいて実験した検証データ(実力値)))
FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。
潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。
外装部は抗菌性材料を使用しています。
簡単にエレメント交換が可能です。
標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。